Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leica NA730


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Leica NA700er Serie
Artikel-Nr.:  360-N730
Hersteller:  Leica
Herst.-Nr.:  N730
EAN:  4012589787308
Artikeldatenblatt
Leica NA730
Leica NA730, Vergrößerung 30fach, 1km Doppelnivellement 1,2 mm, Objektivdurchmesser 40 mm, Modell NA730

  • Hohe Lichtstärke zur Verbesserung der Ablesegenauigkeit
  • Mit Gasfüllung gegen Beschlagen der Optik
  • Erlaubt Winkelmessung mittels Horizontalkreis
  • Am Gerät kann die Winkelmessung von Grad auf Gon umgestellt werden
  • Ableseprisma für die Dosenlibelle
  • Resistent gegen Wasser, Schmutz und kleine Stürze

Technische Daten:

  • Fernrohrvergrößerung 30fach
  • Mittlerer km-Fehler bei Doppelnivellement 1,2 mm
  • Objektivdurchmesser 40 mm
  • Gesichtsfeld auf 100 m > 3 m
  • Kürzeste Zielweite < 0,7 m
  • Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15'
  • Einspielgenauigkeit < 0,5"
  • Dosenlibelle 10'/2 mm
  • Horizontalkreis 360° oder 400 Gon (wechselbar)
  • Direkte Ablesung 1°/1 Gon
  • IP Schutzklasse 57
  • Fokusbetrieb Grob und Fein
  • Abmessung 21x12x12 cm
  • Gewicht 1,7 kg
  • Temperaturbereich Lagerung: -40°C bis +70°C
  • Temperaturbereich Betrieb: -20°C bis +50°C
  • Abb. 1
    Leica NA700er Serie

    Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

    ... > HEDÜ > Bau- und Ingenieurnivelliere > Leica NA700er Serie
    Weitere Suchbegriffe: Optische
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Hedue
    3 Tage
    Frei Haus
    € 690,00*
    Preise von Hedue
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 690,00*
    € 821,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 669,30*
    € 796,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 648,60*
    € 771,83
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
    Versand von Hedue
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Leica
    N720
    € 370,00*
    € 440,30
    Ähnlich
    Leica
    N724
    € 480,00*
    € 571,20
    Ähnlich
    Leica
    N728
    € 600,00*
    € 714,00
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG