| |
|
| Artikel-Nr.: 360-N102 Herst.-Nr.: N102 EAN/GTIN: 4012589781023 |
| |
|
| | |
| Automatisches Baunivellier zur Messung von Höhenunterschieden und Winkeln Dank des hochwertigen und magnetgedämpften Kompensators stellt sich das optische Nivellier automatisch in der Waagerechten ein. Vorab ist lediglich die grobe Ausrichtung des Nivelliers mittels der Dosenlibelle notwendig, welche bequem über das Spiegelvisier abgelesen werden kann. Nivellierlatten oder Meterstäbe können Sie durch das Fernrohr gut ablesen. Die Kreisteilung ermöglicht zudem das Abstecken von Winkeln im Gelände. Sie wird durch den seitlichen Feintrieb optimal angesteuert. Der Feintrieb erleichtert Ihnen ebenfalls die genau Einstellung der Ablesemarke auf das Ziel. Über das Okular und die Fokussierschrauben erhalten Sie einen optimalen Kontrast und die nötige Bildschärfe um Messergebnisse fehlerlos abzulesen. Merkmale - Automatisches Ausrichten in der Horizontalen mit dem magnetgedämpften Kompensator.
- Einfaches Einrichten über das Spiegelvisier.
- Schnelles und exaktes Anvisieren mit dem seitlichen Feintrieb.
- Bequemes Ablesen mit 32-fach Vergrößerung.
Technische Daten - Vergrößerung 32 x
- Kreisteilung 360°
- Kürzeste Zielweite 0,4 m
- Standardabweichung für 1km Doppelnivellement 1,5 mm
- Objektivdurchmesser 36 mm
- Kompensator Arbeitsbereich +/- 15´
- Einspielgenauigkeit +/- 0,3"
- Empfindlichkeit der Libelle 8´/2 mm
- Stativgewinde 5/8"
- IP-Schutzklasse IP54
Lieferumfang - Koffer
- Justiernadel
- Schnurlot
- Imbussschlüssel
|
| | |
| | | |
| |