Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-M525 Herst.-Nr.: M525 EAN/GTIN: 4012589775251 |
| |
|
| | |
| Für Absolut- und Relativmessungen zum Ausrichten von Sägeblättern
Mit der hedue Level Box messen Sie relative und absolute Neigungen in sekundenschnelle. Beide Parameter werden Ihnen in dem verstellbaren Display gleichzeitig angezeigt. Dieser ultrakompakte Neigungsmesser sollte bei keiner mobilen Kreis- und Kappsäge fehlen. Die Stellung des Maschinentisches lässt sich einfach als Nullpunkt definieren. Mit Hilfe der Magnethalters kann die Level Box bequem am Sägeblatt befestigt werden, um dieses exakt zum Maschinentisch auszurichten. Merkmale - Für Absolut- und Relativmessungen
- Jede beliebige Position ist als Nullpunkt speicherbar
- Mit Magnet
- Verfügt über ein einfach bedienbares Kalibrierprogramm
- Leicht ablesbares Display
Technische Daten - Abmessungen 5,6 x 6 x 3,3 cm
- Messbereich 180°
- Messgenauigkeit 0,2°
- Ablesung 0,1°
- Batterietyp AAA
- Anzahl Batterien 2
- IP-Schutzklasse IP40
Lieferumfang - Batterien Alkaline
- Quickstart
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 36,53* | € 52,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,87* | € 74,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|