Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nivcomp mit Schlauchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzise und schnell Nivellieren
Präzise und schnell Nivellieren
Speichern einer Referenzhöhe auf Tastendruck
Übetragen des gespeicherten Nullniveaus
Anzeige des Höhenunterschiedes
Übetragen des Niveaus auch um Ecken
Arbeiten im Freien
Ideal für Kontrollarbeiten
Der Arbeitsbereich von nivcomp
Nivcomp im Kunststoffkoffer mit Schlauchführung
Artikel-Nr.:
     360-M455
Hersteller:
     Hedü
Herst.-Nr.:
     M455
EAN/GTIN:
     4012589774551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationslaser
rotationslaser hedü
Nivcomp mit Schlauchführung
Schnelles und präzises Nivellieren durch nur eine Person mit nivcomp. Auf Tastendruck wird eine Höhenmarke als Nullpunkt gespeichert, danach zeigt nivcomp im großen Display die Höhendifferenz in Millimeter. Der im Display angegebenen Pfeilrichtung folgend ist das Nullniveau schnell wieder gefunden und kann sogar in andere Räume übertragen werden.
Nivcomp im doppelwandigen Kunststoffkoffer mit Haspelführung für ein komfortables Schlauchhandling

nivcomp ist nicht vergleichbar mit einer Schlauchwasserwaage. (Prinzip der kommunizierenden Röhren), sondern ermittelt den Höhenunterschied durch eine barometrische Messung von hoher Genauigkeit.

Die Hauptvorteile von Niv±comp sind:

  • Eine sehr kurze Einrichtezeit, da der Aufbau eines Statives entfällt.
  • Einfache Speicherung eines Nullniveaus durch Tastendruck.
  • Direkte Ablesung der Höhendifferenz zum Nullniveau in Millimeter.
  • Übertragen des Nullniveaus auch 'um die Ecke' oder in andere Räume, ohne Versetzen des Nivelliergerätes.
  • Wiederfinden des Nullniveaus durch Richtungspfeile (rauf/runter) im Display und und Anzeige des Abstandes zum Nullniveau in mm.
  • Hohe Nivelliergenauigkeit von ± 2 mm (über den gesamten Arbeitsbereich).
  • Großer Arbeitsbereich von 48 m.
  • Geringe Investitionskosten im Vergleich zu einem selbstnivellierenden Rotationslaser mit Laser-Emfpänger und Stativ.

Was ist Niv±comp?Nivcom ist ein schlauchgebundenes Nivelliersystem, aber keine Schlauchwasserwaage. Es besteht aus einer kompakten Schlauchtrommel mit einem hochfesten Spezialschlauch und einem Handgerät mit Display und einer Taste. Das im Handgerät befindliche Präzisionsmessmodul misst die Druckdifferenz der Flüssigkeit zwischen Basis und Handgerät. Das gesamte System ist Lufticht verschlossen.

Technische Daten:

  • Reproduzierbarkeit Nullniveau (typisch): ± 2 mm
  • Max. Messpunktdistanz: 48 m
  • Vertikaler Arbeitsbereich: ± 2,5 m (bzw. ± 4m bei Verwendung des H-Set.)
  • Einsatztemperatur: -5...35 °C
  • weitere Merkmale: kalibrierbare Höhenanzeige Anzeige; wahlweise mm/ Inch; SIO ( Applikationsschnittstelle )
  • Der geringe Energiebedarf ermöglicht ca. 100 Stunden Einschaltdauer.

Abb. 1
Präzise und schnell Nivellieren

Abb. 2
Speichern einer Referenzhöhe auf Tastendruck

Abb. 3
Übetragen des gespeicherten Nullniveaus

Abb. 4
Anzeige des Höhenunterschiedes

Abb. 5
Übetragen des Niveaus auch um Ecken

Abb. 6
Arbeiten im Freien

Abb. 7
Ideal für Kontrollarbeiten

Abb. 8
Der Arbeitsbereich von nivcomp

Abb. 9
Nivcomp im Kunststoffkoffer mit Schlauchführung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,40*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,05*
€ 586,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Präzise und schnell Nivellieren
Hedü
M452
ab € 22,56*
Ähnlich
Bodennivellierung mit H-Set
Hedü
M451
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG