Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Positionier-Laser ZM18, 532 nm (grün), 20 mW, Linienoptik 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionier-Laser ZM18
Positionier-Laser ZM18
Artikel-Nr.:
     360-L354
Hersteller:
     Hedü
Herst.-Nr.:
     L354
EAN/GTIN:
     4012589763548
Artikeldatenblatt
Positionier-Laser ZM18, 532 nm (grün), 20 mW, Linienoptik 90°
Die universelle Mittelklasse mit Linien-, Kreuz- oder Punktoptik. Direkter Anschluss an eine Spannungsquelle von 5 bis 30 VDC oder Betrieb mit einem Netzteil.
Positionier-Laser ZM18, 532 nm (grün), 20 mW, Linienoptik 90°, Optik Linie, Linienlänge 5 - 10 m, bei Abstand 1 - 3 m, Leistung 20 mW, Wellenlänge 532 nm (grün), Laserklasse 2M

  • Gehäuse mit Außengewinde M18 für einfache und vielseitige Befestigung und Integration in bestehende Systeme. Alternativ Montage mit passender Halterung.
  • Schutzart IP67, vollkommen wasserdicht!
  • Verpolungsschutz und Überspannungsschutz mit Surge/Spike-Schutz.
  • Anschluss an Spannungsquelle von 5 bis 30 VDC oder Betrieb mit optionalem Netzteil.

Abb. 1
Positionier-Laser ZM18

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,43*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,50*
€ 644,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,43*
€ 612,17
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L365
ab € 17,15*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L303
ab € 31,59*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L366
ab € 40,61*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L350
ab € 234,65*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L352
ab € 261,73*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L356
ab € 275,26*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L355
ab € 275,26*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L351
ab € 189,53*
Ähnlich
Positionier-Laser ZM18
Hedü
L353
ab € 342,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG