Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Positionier-Laser 3 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Abmessungen ø 20 x 110 mm (ohne Halterung)
Artikel-Nr.:  360-L340
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  L340
EAN:  4012589763401
Artikeldatenblatt
Positionier-Laser 3 mW
Positionier-Laser 3 mW, Linienlänge 1 m, Linienfarbe rot, Leistung 3 mW, Halterung Kugelgelenk

Mit der Kugelgelenkhalterung wird der Laser direkt an die Maschine geschraubt. Zur Stromversorgung wird in die Laserkanone eine Batterie 1,5V AA oder ein NiCd-Akku 1,2V eingesetzt. Die Lebensdauer der Laserdiode beträgt ca. 50.000 Stunden (bei ca. 23°C). Laserklasse 2.

Betriebsdauer ca 20 Stunden mit einer 1,5 AA Batterie.

Abb. 1
Abmessungen ø 20 x 110 mm (ohne Halterung)

Abb. 2
Mit der Kugelgelenkhalterung kann die Laserlinie ausgerichtet werden.

Abb. 3
Montage der Laserkanone an der Maschine.

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Positionier-Laser > Linienlaser mit Batteriebetrieb
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 99,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
L342
€ 159,00*
€ 189,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG