Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Linienlaser HEDÜ M-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Kompaktes Gehäuse mit Gummischutz
Artikel-Nr.:  360-L232
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  L232
EAN:  4012589762329
Artikeldatenblatt
Linienlaser HEDÜ M-I
Linienlaser HEDÜ M-I ohne Laser-Empfänger

Der M-I ist ein automatisches Nivelliergerät mit horizontaler und vertikaler Laser-Referenzlinie. Auch bei schräger Aufstellung des Gerätes werden die Laserlinien automatisch in der horizontalen und vertikalen justiert. Die Selbstnivellierung kann dabei eine Schräge bis zu 6° ausgleichen.

Im Innenausbau sind die Laserlinien bis etwa 10 m sichtbar. Für größere Nivellierarbeiten bis etwa 50 m und im Außenbereich kann ein Laser-Empfänger eingesetzt werden.

Durch den mitgelieferten Rotationsadapter kann der M-I auf den meisten Stativen montiert werden. Außerdem ermöglicht der Rotationsadapter das Nachführen der Laserlinie, sodass auch große Räume oder Flächen vollständig nivelliert werden können.

Die Selbstnivellierung kann ausgeschaltet werden (Tilt-Modus). So ist es möglich, auch schräge Laserlinien als Referenzlinie zu erzeugen.

Durch seine Bauform ist der M-I kompatibel zu den meisten Stativen.

Die Vorteile des HEDÜ M-I im Überblick:

  • Automatische Ausrichtung der horizontalen und vertikalen Laserlinie durch magnetgedämpftes Pendelsystem.
  • Die Laserlinien sind getrennt schaltbar.
  • Großer Selbstnivellierbereich von 6°.
  • Bei jedem HEDÜ M-I wird vor Auslieferung die horizontale Nivelliergenauigkeit elektronisch geprüft und in einem Prüfzeugnis dokumentiert.
  • Sichtbare Laserlinie bis ca. 10 m.
  • Laser-Empfänger für 100 m Arbeitsbereiche.
  • Nachführen der Laserlinie mit dem Rotationsadapter.
  • Manueller Neigungsmodus für die Projektion schräger Laserlinien.
  • Mit 5/8"- und 1/4"-Gewinde kompatibel zu fast allen Stativen.

Technische Daten

  • Selbstnivellierbereich 6°
  • Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger ± 10 m
  • Arbeitsradius mit Laser-Empfänger ± 50 m
  • Laserklasse 2M
  • Laserdiode 2 x 635 nm, 1 mW
  • Breite der Laserlinie bei 5 m: < 1,5 mm
  • Tilt-Modus (Projektion der Laserlinie auch in schräger Lage)
  • Arbeitstemperatur -5°C bis +50°C
  • Stromversorgung 2 x AA Batterien
  • Betriebsdauer circa 30 Stunden
  • Stativgewinde 5/8" und 1/4"
  • Kompatibel zu den meisten Stativen
  • Selbstnivellierung durch magnetgedämpften Kompensator
  • Manuelle Rotation mit Rotationsadapter
  • Lieferung mit Tasche, Rotationsadapter und Batterien
  • Laser-Empfänger als Zubehör lieferbar.

Abb. 1
Kompaktes Gehäuse mit Gummischutz

Abb. 2
Eine horizontale und vertikale Laserlinie. Automatisch nivelliert bis 6° Schräge.

Abb. 3
100 m Arbeitsbereich mit dem Laser-Empfänger, auch im Freien und in hellen Räumen.

Abb. 4
Rotionsadapter: Nachführen der Laserlinie in verwinkelten Räumen

Abb. 5
Im Tilt-Modus können auch schräge Laserlinien projiziert werden.

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Linienlaser > 2-Linienlaser HEDÜ M-I
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
Frei Haus
€ 199,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,06*
€ 222,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
L231
€ 249,00*
€ 296,31
Ähnlich
Hedü
L239
€ 339,00*
€ 403,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG