Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adapter 5/8" - 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Adapter 1/4" - 5/8"
Artikel-Nr.:  360-L232-1
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  L232-1
EAN:  4012589821309
Adapter 5/8" - 1/4"
Adapter für Linienlaser oder Punktlaser mit 1/4"-Gewinde zur Montage auf Stativen mit 5/8"-Gewinde.

Nivelliergeräte, die eine 1/4"-Gewindebuchse haben, können mit diesem Adapter auf einem Stativ mit 5/8"-Gewinde befestigt werden. So können Sie z.B. Ihren Linienlaser oder Punktlaser auf einem Kurbelstativ befestigen.

Durch den drehbar gelagerten Teller ist außerdem ein Nachführen der Laserlinie oder des Laserpunktes möglich.

Abb. 1
Adapter 1/4" - 5/8"

... > HEDÜ > Linienlaser > Laserbrille, 2-Linienlaser Leica Lino L2, Adapter 5/8" - ...
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 14,50*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG