Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großwinkel 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großwinkel 100 cm
Großwinkel 100 cm
Einstellbar für 45° und 90°
Artikel-Nr.:
     360-G210
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     G210
EAN/GTIN:
     4012589712102
Suchbegriffe:
Großwinkel
hedue großwinkel
großwinkel

Leicht zu Transportieren durch Klappmechanismus. Arretierbar für 45°- und 90°-Winkel.

Die Winkel lassen sich jeweils bei 45° und bei 90° fest arretieren und bieten so einen optimalen Ausgangswinkel für Ihre Gewerke. Der Großwinkel bewährt sich beispielsweise im Außenbereich beim Einmessen Ihrer Pflasterungen, Holz- und Steinterrassen, Mauer- und Zaunanlagen oder bei der Einrichtung von Abgrenzungen.

Auch im Innenbereich sind die Großwinkel vorteilhaft beim Ausrichten von Bodenbelägen oder auch beim Einmessen von Ständerwerken. Die aus 8 mm starkem Aluminium gefertigten Winkel sind robust, unbiegsam und dennoch leicht zu transportieren. Die Winkel sind zusammenklappbar und verfügen über eine Transportsicherung.

Merkmale

  • Aus Aluminium
  • Zusammenklappbar
  • Einstellbar für 45° und 90°

Technische Daten

  • Abmessungen 100 x 100 x 0,8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
G215
ab € 72,96*
Ähnlich
Hedue
G220
ab € 119,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.