Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fliesen-Anreißlehre mit Erweiterungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Fliesen-Anreißlehre
Artikel-Nr.:  360-F110
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  F110
EAN:  4012589701106
Artikeldatenblatt
Fliesen-Anreißlehre mit Erweiterungen
Fliesen-Anreißlehre mit 330 mm Anschlaglineal und drei Erweiterungen

Bei Anschlussarbeiten an Deckenschrägen oder bei diagonal verlegten Fliesen, überall da wo Fliesen eingepasst werden müssen, ist dieses Gerät eine ideale Hilfe für jeden Fliesenleger.

1. Messen: Auf der Rückseite der schwarzen Scheibe ist ein Winkelanschlag, mit dem Sie das Gerät an die bereits verlegten Fliesen anlegen. Stellen Sie dann das Gerät auf das genaue Maß der Anschlussfliese ein.

2. Anreißen: Das so gemessene Maß können Sie jetzt auf eine Fliese übertragen. Das Gerät wird mit dem Winkelanschlag an der neuen Fliese angelegt. Die Fugenbreite kann an der Millimeterskala eingestellt werden.

Mit den Erweiterungen:

  • 33 mm Rundschablone
  • Winkelschablone 180 x 180 mm mit zwei Auslegern á 70 mm
  • Rechteckige Lochschablone 64 x 100 mm

Abb. 1
Fliesen-Anreißlehre

Abb. 2
Maßnehmen für die Anschlußfliese

Abb. 3
Anreißen der Anschlußfliese

Abb. 4
Winkelelement 180 x 180 mm mit zwei Auslegern a 70 mm

Abb. 5
33 mm Rundschablone

Abb. 6
Rechteckige Lochschablone 64 x 100 mm

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Schablonen und Tastlehren > Fliesen-Anreißlehre
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 44,80*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
F101
€ 34,80*
€ 41,41
Ähnlich
Hedü
F100
€ 13,80*
€ 16,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG