Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erweiterungsset für Fliesen-Anreißlehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Winkel 180 x 180 mm mit zwei Auslegern a 70 mm
Artikel-Nr.:  360-F101
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  F101
EAN:  4012589701014
Artikeldatenblatt
Erweiterungsset für Fliesen-Anreißlehre
3-teiliges Erweiterungsset für Fliesen-Anreißlehre

Das Erweiterungsset beinhaltet:

  • 33 mm Rundschablone
  • Winkelschablone 180 x 180 mm mit zwei Auslegern á 70 mm
  • Rechteckige Lochschablone 64 x 100 mm

Abb. 1
Winkel 180 x 180 mm mit zwei Auslegern a 70 mm

Abb. 2
33 mm Rundschablone

Abb. 3
Rechteckige Lochschablone 64 x 100 mm

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Schablonen und Tastlehren > Fliesen-Anreißlehre
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 34,80*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
F100
€ 13,80*
€ 16,42
Ähnlich
Hedü
F110
€ 44,80*
€ 53,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG