Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leica Disto A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Leica Disto A8
Artikel-Nr.:  360-E853
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  E853
EAN:  4012589698536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfernungsmesser
Leica Disto A8
Leica Disto A8

Durch den eng gebündelten Laserstrahl ist die Messung auch auf kleine Zielflächen möglich.

Einschränkungen: Abhängig von der Größe und Farbe der Zielfläche kann bei größeren Entfernungen der Einsatz eines Fernrohrsuchers (A5 und A6) oder Kamerasuchers (A8) erforderlich sein. Wird das Gerät bei der Messung in der Hand gehalten, können Zitterbewegungen die Messung erschweren oder unmöglich machen. Das Gerät kann auf einer Auflage oder durch Anlegen an einer Wand stabilisiert werden. Bei den Modellen Disto A5, A6 und A8 ist der Einsatz auf einem Fotostativ möglich.

Besonderheit gegenüber anderen Meßverfahren: Die Toleranz ist über den gesamten Meßbereich gleichbleibend und beträgt je nach Modell zwischen 1 mm und 2 mm. Prinzipiell ist daher ein Maßband der mittleren Genauigkeitsklasse II für Entfernungen bis 5 m genauer als ein Disto. Berücksichtigt man jedoch die Schnelligkeit der Messung und mögliche Fehlerquellen (Wellenlage des Maßbandes bei der Messung), so ist die Messung mit dem Disto in der Regel präziser. Bei größeren Entfernungen ist der Disto in jedem Fall überlegen.

Leica DISTO A8 - Der erste Hand-Laserentfernungsmesser mit digitalem Zielsucher und Neigungssensor.

Der Disto A8 bietet gleich zwei Weltneuheiten in einem Gerät:

Der digitale Zielsucher zeigt im Display das Zielgebiet zusammen mit einem Zielkreuz. Dadurch ist es so einfach wie nie zuvor ein Ziel punktgenau zu treffen. Das Zielgebiet wird durch eine Kamera aufgenommen und auf dem Display in dreifacher Vergrößerung wiedergegeben.

Außerdem besitzt der Disto A8 einen sehr präzisen elektronischen Neigungssensor. Dadurch bietet der Disto A8 verschiedene Möglichkeiten der indirekten Messung.

Die wichtigsten Merkmale

  • Digitaler Zielsucher mit 3facher Vergrößerung
  • Neigungssensor
  • Winkelgernauigkeit in Referenz zum Laser 0,15° (in Referenz zum Gehäuse 0,3°).
  • Genauigkeit der Entferungsmessung 1,5 mm
  • Messbereich 5 cm bis 200 m
  • Einzigartiges multifunktionales Endstück mit ausklappbarem Schleppanschlag
  • 30 Messwertspeicher
  • Technische Daten

  • Genauigkeit +/- 1,5 mm
  • Reichweite 0,05 - 200 m
  • Batterielebensdauer für 10.000 Messungen
  • IP 54 (Staub- und spritzwassergeschützt)
  • Abmessungen 148 x 64 x 36 mm
  • Gewicht 270 g
  • Lieferung inklusive Tasche, Handschlaufe, Batterien, Bedienungsanleitung, Software
  • Abb. 1
    Leica Disto A8

    Abb. 2
    Digitaler Zielsucher im Disto A8

    Abb. 3
    Disto A8: der erste Laser-Entfernungsmesser mit Neigungssensor.

    Abb. 4
    Multifunktionales Endstück beim Leica Disto A8.

    Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

    ... > HEDÜ > Elektronische Entfernungsmesser > Leica Disto 6te Generation
    Weitere Suchbegriffe: Leica, Disto, Laser
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Hedue
    3 Tage
    Frei Haus
    € 899,00*
    Preise von Hedue
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 899,00*
    € 1.069,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 872,03*
    € 1.037,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 845,06*
    € 1.005,62
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
    Versand von Hedue
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Leica
    E839
    € 399,00*
    € 474,81
    Ähnlich
    Hedü
    E852
    € 599,00*
    € 712,81
    Ähnlich
    Hedü
    E855
    € 169,00*
    € 201,11
    Ähnlich
    Hedü
    E854
    € 329,00*
    € 391,51
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG