Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad hedue MR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad hedue MR3
Messrad hedue MR3
Zusammenklappbar
Ergonomischer Revolvergriff
Artikel-Nr.:
     360-E806
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     E806
EAN/GTIN:
     4012589698062
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
hedü messrad
messrad

Großer Raddurchmesser für komfortables Abrollen auch im Gelände bei hoher Genauigkeit.

Ein sehr robustes Messrad mit ergonomischem Revolvergriff. Einfache Bedienung durch Stopptaste und Nulltaste im Griff. Geringes Packmaß von nur 53 cm durch den sehr robusten Klappmechanismus. Zuverlässiger Antrieb des Zählers über eine Getriebestange und nicht wie sonst üblich über einen Riemen.

Merkmale

  • Zuverlässiger Antrieb des Zählers über eine Getriebestange.
  • Ergonomischer Revolvergriff
  • Nulltaste im Griff
  • Stopptaste im Griff
  • Zusammenklappbar

Technische Daten

  • Messbereich 9.999,99 m
  • Ablesung 10 cm
  • Messgenauigkeit 0,08 %
  • Raddurchmesser 320,1 mm
  • Gewicht 1,72 kg

Lieferumfang

  • Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
E804
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.