Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad hedue MR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad hedue MR2
Messrad hedue MR2
Zusammenklappbar
Ergonomischer Revolvergriff
Artikel-Nr.:
     360-E805
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     E805
EAN/GTIN:
     4012589698055
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
hedü messrad
messrad

Kleinstes Packmaß durch doppelten Faltmechanismus.

Mit seinem geringen Packmaß von 43 cm ist das Messrad praktisch überall verstaubar und transportabel. 

Der Antrieb des Zählers erfolgt über eine Getriebestange und nicht wie sonst üblich über einen Riemen. Zuverlässig und genau.

Merkmale

  • Zuverlässiger Antrieb des Zählers über eine Getriebestange.
  • Ergonomischer Revolvergriff
  • Nulltaste im Griff
  • Stopptaste im Griff
  • Zusammenklappbar

Technische Daten

  • Messbereich 9.999,99 m
  • Ablesung 10 cm
  • Messgenauigkeit 0,08 %
  • Raddurchmesser 160 mm
  • Gewicht 1,1 kg

Lieferumfang

  • Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
E804
ab € 30,59*
Ähnlich
Hedue
E806
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.