Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Infrarot Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Temperatur von Objekten berührungslos messen.
Artikel-Nr.:  360-E222
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  E222
EAN:  4012589692220
Artikeldatenblatt
Infrarot Thermometer
Infrarot Thermometer mit 12 Punkt Laserzielstrahl und einstellbarem Emissionsgrad

  • Misst berührungslos bis zu 2,5 m vom Objekt.
  • Zielfeldmarkierung durch 12 Laserzielpunkte.
  • Großer Temperaturbereich von -20°C bis +537°C.
  • Genauigkeit = 1% vom Messwert + 1°.
  • Kurze Messzeit von 0,5 s.
  • Stativgewinde 1/4".
  • Anzeige von kleinster/größter Messwert, Durchschnitt, Differenz kleinster/größter Messwert.
  • Tasche mit Gürtelschlaufe

Abb. 1
Temperatur von Objekten berührungslos messen.

Abb. 2
Einzigartige Zielfeldmarkierung durch 12 Laserpunkte.

Abb. 3
Großes Display.

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Andere Messwerkzeuge > Infrarot Thermometer
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 98,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
E220
€ 98,00*
€ 116,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG