Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 100 cm
Verlängerung 100 cm
Aus eloxiertem Aluminium
Elemente sind zusammensteckbar
Artikel-Nr.:
     360-B206
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     B206
EAN/GTIN:
     4012589662063
Suchbegriffe:
Verlängerungsstange Zirkel
verlängerungsstange zirkel

Sauberes Anreißen und Übertragen von größeren Kreisformen.

Dieser Profi-Zirkel ist im Handumdrehen durch die einfache Verbindung mit einem Teilstück verlängerbar.

Die Zentrierspitze ist dank der Feststellschraube schnell und stufenlos verstellbar.

Für viele Einsätze wie Bleistift, Zimmermannsbleistift, Reißnadel, Abbrechmesser, Markierstift und Filzstift geeignet.

Merkmale

  • Elemente sind zusammensteckbar
  • Aus eloxiertem Aluminium

Technische Daten

  • Abmessungen 1000 x 12 mm
  • Länge 100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
B204
ab € 30,48*
Ähnlich
Hedue
B205
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.