Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Profi-Stangenzirkel 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenzirkel 50 cm, verlängerbar bis 2,5 m
Stangenzirkel 50 cm, verlängerbar bis 2,5 m
Artikel-Nr.:
     360-B205
Hersteller:
     Hedü
Herst.-Nr.:
     B205
EAN/GTIN:
     4012589662056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
Zirkel (Messgerät)
Profi-Stangenzirkel 50 cm
Verlängerbarer Profi-Stangenzirkel
Profi-Stangenzirkel 50 cm, verlängerbar bis 2,5 m.

Für verschiede Einsätze wie:

  • Blei-, Filz- + Markierstifte, Reißnadeln, Abbrechmesser
  • Mit Aufnahme- und Feststellschraube
  • Verlängerbar bis 5 m im Durchmesser
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Abb. 1
    Stangenzirkel 50 cm, verlängerbar bis 2,5 m

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,49*
      
    Preis gilt ab 3 Stück
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,00*
    € 42,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    1Wichtiger Hinweis
    Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

    Warum ist das so?
    Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

    • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
    • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
    • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
    • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
    • usw.

    Vorteilhaft für Sie
    Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

    Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedü
    B204
    ab € 35,20*
    Ähnlich
    Verlängerung für Stangenzirkel
    Hedü
    B206
    ab € 9,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2013 Mercateo AG