Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-B204 Herst.-Nr.: B204 EAN/GTIN: 4012589662049 |
| |
|
| | |
| Sauberes Anreißen und Übertragen von größeren Kreisformen. Dieser Profi-Zirkel ist im Handumdrehen durch die einfache Verbindung mit einem Teilstück verlängerbar. Die Zentrierspitze ist dank der Feststellschraube schnell und stufenlos verstellbar. Für viele Einsätze wie Bleistift, Zimmermannsbleistift, Reißnadel, Abbrechmesser, Markierstift und Filzstift geeignet. Merkmale - Aus eloxiertem Aluminium
- Halterung für Stifte, Reißnadeln und Abbrechmesser.
- Mit Feststellschraube
Technische Daten - Abmessungen 1000 x 12 mm
- Länge 100 cm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 30,48* | € 42,48* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,60* | € 46,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,93* | € 46,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,72* | € 47,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,6381* | € 47,7181* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|