Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschenwinkel 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschenwinkel 400 mm
Flanschenwinkel 400 mm
Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
Artikel-Nr.:
     360-A604
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A604
EAN/GTIN:
     4012589656048
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel 400x400mm
flanschenwinkel

Mit den Flanschenwinkeln lassen sich Flansche genau ausrichten. Die Winkel sind gefertigt aus Stahl, die Oberfläche ist geschliffen und vollverzinkt.

Merkmale

  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung

Technische Daten

  • Abmessungen 400 x 400 x 6 mm
  • Flanschenweite 125 x 70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A603
ab € 20,78*
Ähnlich
Hedue
A605
ab € 29,83*
Ähnlich
Hedue
A608
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.