Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhr-Messschieber 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhr-Messschieber 200 mm
Uhr-Messschieber 200 mm
Außen- und Innenmaße schnell und exakt abnehmen
Skalierte Messschiene
Artikel-Nr.:
     360-A433
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A433
EAN/GTIN:
     4012589654334
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Messschieber aus Edelstahl mit Messuhr

Der batterieunabhängige Messschieber ist sehr präzise und dank des klaren Ziffernblattes leicht abzulesen. Das Blatt ist zudem drehbar und dadurch bei Bedarf justierbar.

Der Messschieber verfügt über eine Daumenrolle aus Metall, was eine sehr einfache Bedienung mit nur einer Hand ermöglicht. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt und daher sehr widerstandsfähig.

Merkmale

  • Außen- und Innenmaße schnell und exakt abnehmen
  • Tiefen- und Stufenmaße bestimmen
  • Daumen-Rollmechanismus
  • Messschiene aus rostfreiem Edelstahl
  • Skalierte Messschiene
  • Kalibrierbar durch das drehbare Ziffernblatt mit Feststellschraube

Technische Daten

  • Länge 290 mm
  • Messbereich 0 - 200 mm
  • Schnabellänge 50 mm
  • Ablesung 0,02 mm
  • Skalierung 1U = 2 mm

Lieferumfang

  • Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.