Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Digital Meßschieber 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Schnabellänge 66 mm / 150 mm
Artikel-Nr.:  360-A407
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  A407
EAN:  4012589654075
Artikeldatenblatt
Digital Meßschieber 1000 mm
Digital Meßschieber 1000 mm

  • DIN 862
  • Ablesegenauigkeit 0,01 mm
  • Die Genauigkeit entspricht 0,02 mm + 0,00005 mm je mm Meßstrecke.
  • Schnabellänge 66 mm / 150 mm
  • Feststellschraube
  • Feinjustierschraube mit 9 mm Verstellbereich
  • Datenausgang; ein PC-Interface ist separat lieferbar

Abb. 1
Schnabellänge 66 mm / 150 mm

Abb. 2
Display mit Hold-Taste

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Streckenmeßgeräte > Digital Meßschieber XL
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
Frei Haus
€ 449,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,53*
€ 518,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hedü
A406
€ 198,00*
€ 235,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG