Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-A040 Herst.-Nr.: A040 EAN/GTIN: 4012589650404 |
| |
|
| | |
| Tischlerwinkel aus edlem Nussbaumholz mit Kalibrier-Zertifikat
Für diesen hochwertigen Tischlerwinkel verwenden wir edles Nussbaumholz. Der Nussbaum ist in ganz Europa heimisch und wächst an warmen Standorten. Typisch ist die lebhafte Maserung und die helle bis schwarzbraune Färbung. Nussbaum ist ein formstabiles Holz, das sich wenig verzieht und gut bearbeitet werden kann.
Die Stahlzunge ist aus rostfreiem Edelstahl und mit einer abriebfesten Millimeterskala beschriftet. Nieten aus Messing und ein Messingbeschlag geben dem Winkel eine hochwertige Optik.
Jeder Winkel wird auf eine Genauigkeit von mindestens 0,06° kalibriert. Das Kalibrierzertifikat erhalten Sie durch scannen des QR-Codes am Winkel. Merkmale - Zunge aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Messingbeschlag
- Doppelte und beidseitige Millimeterskala auf dem Stahlblatt
- Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
- Erfüllt die Anforderungen der Britischen Standard-Norm BS3322
- Griff aus Nussbaum
Technische Daten - Abmessungen 400 x 45 x 1,5 mm
- Abmessung Griff 195 x 45 x 15 mm
- Genauigkeit des 90°-Winkels 0,06°
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,03* | € 37,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,18* | € 37,88* | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 27,31* | € 37,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,52* | € 38,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,88* | € 38,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|