Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 360-A031 Herst.-Nr.: A031 EAN/GTIN: 4012589650312 |
| |
|
| | |
| Drei hochwertige Mess- und Anreißwerkzeuge für jeden Tischler im Set
Das Set der klassischen Mess- und Anreißwerkzeuge besteht aus einem Tischler-Winkel, Gehrmaß und Schmiege. Für diese hochwertigen Messwerkzeuge verwenden wir edles Nussbaumholz. Der Nussbaum ist in ganz Europa heimisch und wächst an warmen Standorten. Typisch ist die lebhafte Maserung und die helle bis schwarzbraune Färbung. Nussbaum ist ein formstabiles Holz, das sich wenig verzieht und gut bearbeitet werden kann. Die Stahlzungen sind aus rostfreiem Edelstahl und bei dem Tischlerwinkel mit einer abriebfesten Millimeterskala beschriftet. Nieten aus Messing und ein Messingbeschlag geben dem Trio eine hochwertige Optik. Jeder Winkel wird auf eine Genauigkeit von mindestens 0,06° kalibriert. Das Kalibrierzertifikat erhalten Sie durch scannen des QR-Codes am Winkel. Merkmale - Zunge aus rostfreiem Edelstahl
- Geätzte, abriebfeste Millimeterskala auf beiden Seiten der Stahlzunge
- Mit Messingbeschlag
- Mit Anschlag
- Abnehmen und Übertragen von Winkeln
Technische Daten - Genauigkeit des 45°-Winkels 0,06°
- Genauigkeit des 90°-Winkels 0,06°
Lieferumfang - Tischlerwinkel Nussbaum 300 mm Edelstahlblatt 45 mm
- Tischlerschmiege Nussbaum 30 cm
- Gehrmaß Nussbaum 300 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,30* | € 54,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,19* | € 54,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,24* | € 55,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,16* | € 55,74* | | | | Lager 360 | | | | | | € 6,65* | ab € 58,09* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 360 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 360 | | Versand: Lager 360 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,65* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 360 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|