| |
|
| Artikel-Nr.: 360-1323 Herst.-Nr.: 1323 EAN/GTIN: 4012589013230 |
|
|
| | |
| Zum Abbilden von Neigungen mit Linienlasern bis 90° Der Winkeladapter+nbsp;eignet sich zur Befestigung+nbsp;auf einem Stativ, um mit+nbsp;einem+nbsp;Linienlaser Neigungen bis 90° darzustellen. Dank des Freilaufs ist der Adapter störungsfrei und bequem in 360° schwenkbar. Mit der Schnellklemmung lassen sich so Schrägen und Neigungen+nbsp;zügig anzeigen. Für eine optimale Positionierung hat der Adapter einen Durchlass für einen Lotstrahl. Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Mit schwenkbarem Kopf
- Universell einsetzbar
- Gradeinteilung in 5°-Schritten
Technische Daten - Abmessungen 70 x 90 x 250 mm
- Skalierung 0 - 90°
- Stativgewinde 5/8"
- Gewinde 5/8"
|
| | |
| | | |
| |