| |
|
| Artikel-Nr.: 360-1136 Herst.-Nr.: 1136 EAN/GTIN: 4012589011366 |
| |
|
| | |
| Robuster und präziser Handempfänger mit Halterung.
Der Laser-Empfänger hedue E3 (rot) ist kompatibel zu Rotationslasern mit rotem Laserstrahl. Durch das gummierte Gehäuse liegt der Laser-Empfänger sicher in der Hand. Die Klemmhalterung ermöglicht die Befestigung an Messlatten und der starke Magnet das Anheften an Metallträgern. Unabhängig von der Breite des Laserstrahles misst der Laser-Empfänger hedue E3 mit einer Genauigkeit von 1 mm. Merkmale - Umschaltung der Empfangs-Empfindlichkeit (grob/fein)
- Mit optischem und akustischem Signal
- Mit Magnethalterung zur Befestigung an Trägern
- Mit integrieter Wasserwaage zur optimalen Ausrichtung
- Mit Display auf Vorder- und Rückseite
- Für Rotationslaser mit roter Laserdiode
- Dank Universalhalterung einfach an Messlatten zu befestigen
- Akustisches Signal auf Wunsch abwählbar
- Akustik mit 2 Lautstärken für Innen- und Außenanwendungen
- Batteriestatusanzeige für einen rechtzeitigen Batteriewechsel.
Technische Daten - Abmessungen 155 x 75 x 30 mm
- Arbeitsradius 250 m
- Arbeitsbereich 500 m
- Messgenauigkeit 1 mm / 2 mm
- Batterietyp 9 V
- Anzahl Batterien 1
- IP-Schutzklasse IP54
Lieferumfang - Batterien Alkaline
- Universalhalterung
|
| | |
| | | |
| |