Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Laserbrille


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Hedue
Bessere Sichtbarkeit des Laserstrahls.
Artikel-Nr.:  360-1110
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  1110
EAN:  4012589491106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserbrille
Laserbrille
Laserbrille für die Verwendung mit Rotationslasern, Linienlasern oder Punktlasern.

Die Laserbrille erhöht die Erkennbarkeit des Laserstrahls. Die Laserbrille kann mit allen Laser-Nivelliergeräten, die mit rotem Laserlicht arbeiten eingesetzt werden. Dies sind Rotationslaser, Linienlaser oder Punktlaser mit der Wellenlänge 635 nm bis 670 nm. Die Laserbrille ist keine Schutzbrille.

Abb. 1
Bessere Sichtbarkeit des Laserstrahls.

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Linienlaser > Laserbrille, 2-Linienlaser Leica Lino L2, Adapter 5/8" - ...
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue 3 Tage € 6,65* € 6,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Hedue
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,50* €  7,74 pro Stück
ab 5 Stück €  6,18* €  7,35 pro Stück
ab 10 Stück €  5,85* €  6,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,65*
ab € 160,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG