Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelstativ 173 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstativ 173 cm
Kurbelstativ 173 cm
Mit Kurbelhub.
Mit Schnellklemmung
Mit Spreizstopp
Einsetzbar auch auf empfindlichen Böden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-Füße
Artikel-Nr.:
     360-1083
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1083
EAN/GTIN:
     4012589010833
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Nivellierstativ
kurbelstativ hedü
kurbelstativ

Mit Spreizstop und Schnellklemmung

Das kompakte Kurbelstativ eignet sich für Laser-Nivelliergeräte und ist stufenlos höhenverstellbar. Dank der Schnellkemmung sowie dem Spreizstopp ist ein fester Stand garantiert. Mit nur wenigen Handgriffen lässt soch das Stativ auf eine Länge von 65 cm zusammenschieben und ist so leicht zu transportieren.

Merkmale

  • Mit Schnellklemmung
  • Durchlass für einen optischen Lotstrahl
  • Mit Spreizstopp
  • Querstreben zur Stabilisierung
  • Mit Kurbelhub.
  • Einsetzbar auch auf empfindlichen Böden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-Füße

Technische Daten

  • Minimale Höhe 61 cm
  • Maximale Höhe 173 cm
  • Transportlänge 65 cm
  • Gewinde 5/8"
  • Gewicht 1,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
1085
ab € 81,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.