Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kurbelstativ 302 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Kurbelstativ mit zusätzlichen Beinstreben
Artikel-Nr.:  360-1056
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  1056
EAN:  4012589490567
Artikeldatenblatt
Kurbelstativ 302 cm
Alu-Stativ mit Kurbel und Teleskop, maximale Höhe 302 cm, minimale Höhe 85 cm, Kurbelweg 59,5 cm, Teleskop 60 cm, Transportlänge 132 cm, mit 5/8" Gewinde, Gewicht 7,5 kg

  • Verstellbereich zwischen 0,85 und 3,02 m.
  • Kurbelhub 60 cm und zustätzlich 60 cm Teleskophub.
  • Spreizstopp
  • Zusätzliche Querstreben
  • Schnellklemmung
  • Kombi-Stativschuhe
  • Libelle
  • Flacher Auflageteller Ø 110 mm
  • 5/8"-Gewinde zur Befestigung von Laser-Nivelliergeräten.
  • Gewicht 7,5 kg
  • Transportlänge 132 cm

Abb. 1
Kurbelstativ mit zusätzlichen Beinstreben

Abb. 2
Kombi-Stativschuhe

Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

... > HEDÜ > Stative > Kurbelstativ 302 cm, Kurbelstativ 242 cm, Kurbelstativ 19...
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
Frei Haus
€ 358,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,52*
€ 400,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG