Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kurbelstativ 190 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Verstellbereich von 0,85 bis 1,90 m
Artikel-Nr.:  360-1053
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  1053
EAN:  4012589010536
Artikeldatenblatt
Kurbelstativ 190 cm
Alu-Stativ mit Kurbel, maximale Höhe 190 cm, minimale Höhe 85 cm, Kurbelweg 60 cm, mit 5/8"Gewinde, Gewicht 4,4 kg.

  • Verstellbereich zwischen 0,85 und 1,90 m.
  • Kurbelhub 60 cm.
  • Spreizstopp
  • Schnellklemmung
  • Flacher Auflageteller Ø 110 mm
  • 5/8"-Gewinde zur Befestigung von Laser-Nivelliergeräten.
  • Gewicht 4,4 kg
  • Transportlänge 95 cm
  • Abb. 1
    Verstellbereich von 0,85 bis 1,90 m

    Bitte öffnen Sie auch das Artikeldatenblatt für weitere Produktinformationen.

    ... > HEDÜ > Stative > Kurbelstativ 302 cm, Kurbelstativ 242 cm, Kurbelstativ 19...
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Hedue
    3 Tage
    Frei Haus
    € 189,00*
    Preise von Hedue
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,00*
    € 224,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,33*
    € 218,16
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 177,66*
    € 211,42
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
    Versand von Hedue
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,65*
    ab € 160,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
    Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG