Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stativ 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hedue
Ideales Stativ für Laser-Entfernungsmesser
Artikel-Nr.:  360-1045
Hersteller:  Hedü
Herst.-Nr.:  1045
EAN:  4012589010451
Suchbegriffe:
Kurbelstativ
Stativ 1/4"
Stativ für Laser-Entfernungsmessgeräte und Laser-Nivelliergeräte mit 1/4"-Gewinde

Ein handliches, preiswertes Stativ aus Aluminium. Es bietet einem Arbeitsbereich von 57 bis 161 cm und einer Transportlänge von nur 60 cm. Durch seine Kombi-Stativschuhe lässt es sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbetrieb nutzen. Zusätzlich bietet es einen schwenkbaren Kopf. Es eignet sich für Linien- und Punktlaser sowie für Laser-Entfernungsmesser mit 1/4" Gewinde. Lieferung erfolgt mit Tasche. Gewicht 2 kg.

Abb. 1
Ideales Stativ für Laser-Entfernungsmesser

... > HEDÜ > Stative > Kurbelstativ 302 cm, Kurbelstativ 242 cm, Kurbelstativ 19...
Angebote (1)
Versand
Netto
Hedue
3 Tage
€ 6,65*
€ 59,00*
Preise von Hedue
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hedue
Versand von Hedue
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,65*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hedue
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG