Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Proportional-Regelventil digital24 V DC G 3/8 DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proportional-Regelventil digital24 V DC G 3/8 DN 8
Proportional-Regelventil digital24 V DC G 3/8 DN 8
Proportional-Regelventil digital24 V DC G 3/8 DN 8
Proportional-Regelventil digital24 V DC G 3/8 DN 8
Proportional-Regelventil digital24 V DC G 3/8 DN 8
Artikel-Nr.:
     356-73PV 2261
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2261
EAN/GTIN:
     4047322163576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportional-Regelventil digital24 V DC G 3/8 DN 8 . Zur elektronischen Druckregelung / Hochdynamisches 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Steuerung. / D steht für: / Digitale Steuerungstechnik / Display (integrierte Anzeige) / Direkt gesteuertes Ventil / Dynamisch (hohe Geschwindigkeit) / Eine Besonderheit stellt die DaS-Software (siehe Zubehör) dar, die über einen PC (Rechnerschnittstelle RS 232) die Möglichkeit der optimalen Reglereinstellung bietet. Gleichzeitig kann der Soll- und Istwert visualisiert werden. / Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung. Über das integrierte Display und die Funktionstasten kann das Ventil im Ausgangs-Druck ebenfalls verändert und auch ohne PC betrieben werden. / Vorteile: / geringe Hysterese / sehr kurze Ansprechzeiten / extrem geringe Ansprechempfindlichkeit / kein ständiger Luftverbrauch / analoger Istwert-Ausgang / digitale Regelung / hohe Geschwindigkeit / Kommunikation mit einem PC
Weitere Informationen:
Durchfluss l/min:
1750
Gehäuse:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Failsafe-Stellung:
entlüftend bei Spannungsabfall
Druckbereich:
0 - 10 bar
Anschluss:
G 3/8
C:
138,0
Mediumstemperatur:
0 - 60 °C
Elektrischer Sollwert:
0 - 10 V
Innenteile:
POM
Medium:
Luft oder neutrale Gase
Ansteuerung:
0 - 10 V (auf Anfrage: 0 - 20 mA bzw. 4 - 20 mA)
Digitaler Ausgang:
Druckschalterausgang PNP +/- 5%
Umgebungstemperatur:
0 - 50 °C
DN:
8
B:
66,0
Analoger Ausgang:
0 - 10 V
Betätigung:
Proportionalmagnet
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 522,93*
€ 552,43*
€ 5,90*
ab € 525,45*
€ 555,20*
Frei Haus
ab € 526,84*
€ 556,72*
Frei Haus
ab € 527,69*
€ 557,65*
Lager 356
Frei Haus
ab € 685,94*
€ 696,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,54*
€ 828,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,94*
€ 816,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
101635
ab € 22,68*
Zubehör
Riegler
101636
ab € 28,00*
Zubehör
Riegler
101637
ab € 171,74*
Zubehör
Riegler
101638
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.