Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar
Artikel-Nr.:
     356-73PV 2024
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2024
EAN/GTIN:
     4047322163477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 3,2 diff. max. 4 bar . Zur elektronischen Durchflussregelung / Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll. / Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik. / Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker: / Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar. / Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen. / Bei Sollwerten < 200 mV (< 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion). / Vorteile: / platz- und kostensparend / integrierter Temperaturausgleich / präzise Regelung / optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag / Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals / Abschaltfunktion
Weitere Informationen:
Medium:
Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Betriebsdruck-Differenz max.:
4,0 bar
DN:
3,2
Ventilteller:
FKM
Gehäuse / Ventilsitz:
Messing
B:
40,0
A:
85,0
Anschluss:
G 1/4
Temperaturbereich:
max. 50 °C (G 1/8)/max. 90 °C (G 1/4, G 3/8)
Druckbereich:
Vakuum bis 8 bar
Dichtmaterial:
FKM
Failsafe-Verhalten:
dichtschließend bei Spannungsabfall
Innenteile:
Edelstahl
C:
95,0
Ansteuerung:
über Steckerverstärker/0 - 10 V, 0 - 20 mA,/4 - 20 mA
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 118,79*
€ 119,77*
€ 5,90*
ab € 119,35*
€ 120,38*
€ 4,75*
ab € 120,43*
€ 121,60*
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 121,80*
Lager 356
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 152,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG