Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar
Artikel-Nr.:
     356-73PV 2013
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2013
EAN/GTIN:
     4047322163422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Regelventil 24 V DCG 1/4 DN 2,4 diff. max. 8 bar . Zur elektronischen Durchflussregelung / Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll. / Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik. / Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker: / Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar. / Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen. / Bei Sollwerten < 200 mV (< 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion). / Vorteile: / platz- und kostensparend / integrierter Temperaturausgleich / präzise Regelung / optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag / Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals / Abschaltfunktion
Weitere Informationen:
Druckbereich:
Vakuum bis 8 bar
DN:
2,4
A:
85,0
Anschluss:
G 1/4
Dichtmaterial:
FKM
Gehäuse / Ventilsitz:
Messing
B:
40,0
Ansteuerung:
über Steckerverstärker/0 - 10 V, 0 - 20 mA,/4 - 20 mA
C:
95,0
Ventilteller:
FKM
Betriebsdruck-Differenz max.:
8,0 bar
Medium:
Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Failsafe-Verhalten:
dichtschließend bei Spannungsabfall
Innenteile:
Edelstahl
Temperaturbereich:
max. 50 °C (G 1/8)/max. 90 °C (G 1/4, G 3/8)
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 115,20*
€ 116,72*
€ 5,90*
ab € 115,78*
€ 117,31*
€ 4,75*
ab € 119,46*
€ 121,15*
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 121,36*
Lager 356
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 151,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,61*
€ 174,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.