Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung für ES-Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdichtung für ES-Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Ersatzdichtung für ES-Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Ersatzdichtung für ES-Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Ersatzdichtung für ES-Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Ersatzdichtung für ES-Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Artikel-Nr.:
     356-73108.202
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108.202
EAN/GTIN:
     4047322257831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung für ES-Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 ) . Hochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. / Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! / Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahl- und Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 °C bis +95 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbest./alle Innengew.kupp.u.-stecker
Druckbereich:
max. 16 bar
für Kupplung DN:
25 (1")
Weitere Suchbegriffe: druckluftkupplungsersatzdichtung, 108.202, Ersatzdichtung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 0,52*
€ 0,74*
€ 3,95*
ab € 0,52*
€ 0,74*
€ 4,75*
ab € 0,54*
€ 0,77*
Lager 356
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 0,87*
€ 5,25*
ab € 0,65*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
108163
ab € 0,50*
Sonstiges
Riegler
108165
ab € 0,78*
Sonstiges
Riegler
108166
ab € 0,84*
Sonstiges
Riegler
108167
ab € 0,98*
Sonstiges
Riegler
108168
ab € 1,28*
Sonstiges
Riegler
108169
ab € 1,31*
Sonstiges
Riegler
108170
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG