Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR, f. Kupplung DN 100 (4 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR, f. Kupplung DN 100 (4 )
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR, f. Kupplung DN 100 (4 )
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR, f. Kupplung DN 100 (4 )
Artikel-Nr.:
     356-73108.108
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108.108
EAN/GTIN:
     4047322256469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR, f. Kupplung DN 100 (4 ) . Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. / Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! / Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc.
Weitere Informationen:
Druckbereich:
max.16bar/max.10barbei21/2,max.8barbei3,max.7barbei4
für Kupplung DN:
100 (4")
Temperaturbereich:
max. 100 °C
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
Weitere Suchbegriffe: druckluftkupplungsersatzdichtung, 108.108, Ersatzdichtung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 1,19*
€ 1,59*
Lager 356
€ 4,50*
ab € 1,30*
€ 1,67*
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.