Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 )
Artikel-Nr.:
     356-73108.102
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     108.102
EAN/GTIN:
     4047322256407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung für Alu Kamlok-KupplungNBR f. Kupplung DN 25 (1 ) . Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. / Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! / Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc.
Weitere Informationen:
für Kupplung DN:
25 (1")
Dichtmaterial:
NBR, öl- und benzinbeständig
Druckbereich:
max.16bar/max.10barbei21/2,max.8barbei3,max.7barbei4
Temperaturbereich:
max. 100 °C
Weitere Suchbegriffe: druckluftkupplungsersatzdichtung, 108.102, Ersatzdichtung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Lager 356
€ 4,50*
ab € 0,39*
€ 0,57*
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.