Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Loctite 7800 Zinkspray für eisenhaltige Metalle 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Loctite 7800 Zinkspray für eisenhaltige Metalle 400ml
Loctite 7800 Zinkspray für eisenhaltige Metalle 400ml
Loctite 7800 Zinkspray für eisenhaltige Metalle 400ml
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     356-307800-400
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     303140
EAN/GTIN:
     4033267222331
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Aktivator
Loctite Oberflächenbehandlung
Loctite Primer
Zinkschutz-Spray
Loctite SF 7800 Oberflächenbehandlung - Korrosionsschutz, Zinkspray, Optimaler kathodischer Korrosionsschutz auf eisenhaltigen Metallen, Wiederherstellung der Schutzschicht auf verzinkten Teilen, Typische Anwendungen: Nachbehandlung von Metallteilen nach dem Schweißen, Langzeitschutz für Metallbaugruppen
Weitere Informationen:
H222 Extrem entzündbares Aerosol:
x
Beschreibung:
Zinkspray
GHS09 Umwelt:
x
Einsatztemperaturbereich:
-50 bis +550 °C
GHS02 Flamme:
x
H229 Behälter unter Druck bei Erwärmung bersten:
x
H319 Verursacht schwere Augenreizung:
x
Gebindegröße:
400 ml
GHS07 Ausrufezeichen:
x
H412 Schädlich für Wasserorganismen m.langfristiger Wirkung:
x
Farbe:
Grau
Gefahr:
G
H336 Kann Schläfrigkeit/Benommenheit verursachen:
x
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Zinkspray, zinkspray 400ml, zinkschutz-spray, loctite zinkspray, 7800-400, Loctite 7800, Loctite Zinkspray, 7800
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 7,76*
1
€ 4,75*
ab € 7,49*
€ 8,82*
12
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 9,41*
Lager 356
1
€ 4,50*
ab € 8,48*
€ 9,96*
1
€ 6,50*
ab € 8,63*
€ 10,13*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,96*
€ 11,85
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Dose
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG