Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Fahrb.Hochstuhl Stoff sw 9131-6801-525-807
Artikel-Nr.:
     356-1109213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016849390444
EAN/GTIN:
     4016849390444
Suchbegriffe:
Hochstuhl
hochstuhl stoff
hochstuhl
Katalogseite: 2241, Hochstuhl bimos, mit Rollen Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze., Sitz-Stopp-Rollen: Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht., Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar, Sitzhöhen-Einstellung: 620–880 mm, Kontakt-Rückenlehne: passt sich permanent der Sitzhaltung an, auch in der Höhe. Im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit. Bei Bedarf in jeder Position arretierbar, Untergestell: schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz. 5 Sitz-Stopp-Rollen, Fußring: höhenverstellbar, verchromt, kratzfest, Garantie: 10 Jahre Sitz-, Lehnenmaterialien, Textil: schwarz, weitere Fragen auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig, Kunstleder: schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar Ausführung: Stoffpolster weich, atmungsaktiv, strapazierfähig, Farbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 Gramm
Intrastatnummer:
94013000
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Bürobedarf, Betriebsbedarf
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,00*
€ 338,51*
Lager 356
Frei Haus
ab € 334,64*
€ 350,96*
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.