Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Artikel-Nr.:
     356-1029324 EN1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29324 EN1
EAN/GTIN:
     7316571461243
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Gelenklager
Rollenlager Axial-Gelenklager Spherical
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
210 Millimeter
Breite:
54 Millimeter
Dichtung:
Standard
Gewicht:
7306 Gramm
Grenzdrehzahl:
2800 Umdrehungen pro Minute
Innendurchmesser:
120 Millimeter
Intrastatnummer:
84823000
Lagerluft:
Standard
Referenzdrehzahl:
1700 Umdrehungen pro Minute
Serie:
293E
Stat. Tragzahl:
2120000 Newton
Ursprungsland:
Schweden
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, Axial-Rollenlager, Rollenlager, Wälzlager
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,50*
ab € 803,03*
€ 837,76*
Lager 356
Frei Haus
ab € 1.104,25*
€ 1.140,52*
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,52*
€ 1.357,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,25*
€ 1.314,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.