Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Artikel-Nr.:
     356-1029324 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29324 E
EAN/GTIN:
     7316576608933
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 728, optimierte Innenkonstruktion, Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
210 Millimeter
Bohrung:
120 Millimeter
Breite:
54 Millimeter
Gewicht:
7262 Gramm
Intrastatnummer:
84823000
Master-Baureihe:
293
Material:
Stahl
Produkt- / Baureihe:
293..E
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager skf 22315e, din 635-2, pendelrollenlager 22218e, Axiallager, Pendellager, Rollenlager, Axial-Rollenlager, Wälzlager
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 466,05*
€ 490,77*
€ 6,50*
ab € 482,12*
€ 508,35*
Frei Haus
ab € 482,12*
€ 508,35*
Frei Haus
ab € 461,47*
€ 518,21*
Lager 356
Frei Haus
ab € 769,26*
€ 790,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,06*
€ 940,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,26*
€ 915,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 356
Versand: Lager 356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
29324
ab € 549,16*
Ähnlich
FAG
29324-E1
ab € 388,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.