Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer mit 4 Metall-Schubfächern und 1000 mm Abdeckplatte, Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, 438x1000x720, Ahorn/Lichtgrau/Onyx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/139908/full/Container-Funktions.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/139908/full/Container-Funktions.jpg
Standcontainer mit 4 Metall-Schubfächern und 1000 mm Abdeckplatte, Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, 438x1000x720, Ahorn/Lichtgrau/Onyx
Artikel-Nr.:
     3551-N-0310SF4-ALO
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-0310SF4-ALO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer

Standcontainer mit 4 Metall-Schubfächern und 1000 mm Abdeckplatte, Utensilienschubfach, Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, 438x1000x720, Ahorn/Lichtgrau/Onyx

Beschreibung des Programms:

Container und Funktionsmöbel

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer, Container und Funktionsmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,18*
€ 559,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,07*
€ 559,33*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,30*
€ 665,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,14*
€ 651,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.