| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-8770/090 Herst.-Nr.: 8770/090 EAN/GTIN: 4003625877008 |
| |
|
| | |
| Stielkasserolle, flach, aus Kupfer aus 1,5 mm starkem Kupfer, innen aus 0,7 mm Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, mit genietetem Stielgriff aus Messing, schwere QualitätDurchmesser innen: 8,5 cm, Höhe: 4,5 cm, Volumen: 0,25 l, Stiellänge: 7 cm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,55* | € 28,13* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 22,11* | € 28,99* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,26* | € 35,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|