Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7691 161 Staffelei, 165cm, naturfarben Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9504/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9504/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7691 161 Staffelei, 165cm, naturfarben Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-7691/161
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7691/161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Staffelei mit Kette, aus dreifach lackiertem Buchenholz, wetterfest, mit Kette oder über Gelenk arretierbar, verstellbare Ablagehöhe für separat zu bestellende Tafeln, schwere Qualität, Breite: 60 cm, Höhe: 165 cm, Farbe: natur [Passende Tafeln 7681-7684 bis 100 cm Höhe bitte separat bestellen.]
Weitere Suchbegriffe: Staffelei, dreiecksäule, Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,92*
€ 80,31*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,57*
€ 82,47*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 81,16*
€ 104,21*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.