Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7655 810 Hotel-Schlüsselanhänger Hotel Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15512/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/15512/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 7655 810 Hotel-Schlüsselanhänger Hotel Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-7655/810
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7655/810
EAN/GTIN:
     4003625765503
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger alu

Hotelschlüsselanhänger , silberfarben klassische Form, aus eloxiertem Leichtmetall, Farbe: silber oder gold, mit schwarz ausgelegter Gravur, mit S-Haken und Schonring, bis maximal drei Ziffern alle Nummern erhältlich, Lieferung einseitig graviert, auf Anfrage beidseitig oder mit Hotelnamen lieferbar
Breite: 3 cm, Höhe: 11,5 cm [Schlüsselhaken für Rezeption auf Anfrage erhältlich.]

Weitere Suchbegriffe: hotelschlüsselanhänger, schlüsselanhänger gold, Hotel Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 17,14*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 15,23*
€ 17,30*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,75*
€ 21,33*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.