Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 7004 003 Servierwagen mit 3 Böden Edelstahl Geschirrwagen Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9468/full/b7004003.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9468/full/b7004003.jpg
CONTACTO 7004 003 Servierwagen mit 3 Böden Edelstahl Geschirrwagen Trolley
Artikel-Nr.:
     3551-7004/003
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7004/003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Servierwagen mit drei Böden, aus Edelstahl 18/0, Gestell aus Rohr mit Ø 25 mm, Montage mit festsitzenden rostfreien Bolzen M12, 0,8 mm starke Ablagefläche, innen 76 x 44 cm, außen 83 x 51 cm, auf Unterseite schalldämmend beschichtet, 4 Lenkrollen mit Ø 125 mm, davon zwei feststellbar, Traglast 40 kg je Ebene, Länge außen: 86 cm, Breite außen: 56 cm, Gesamthöhe: 95 cm [Lieferung unmontiert.]

Weitere Suchbegriffe: Teller-Wagen, Tellerwagen, servierwagen contacto, etagenwagen, Edelstahl AbräumwagenTablettwagen Geschirrwagen Trolley Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
€ 4,95*
ab € 103,60*
€ 126,97*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 104,38*
€ 128,19*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,21*
€ 292,18*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.