Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 5836 190 Kellnergeldtasche, Gastro Restaurant Küche Profi Kochzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/14640/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/14640/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 5836 190 Kellnergeldtasche, Gastro Restaurant Küche Profi Kochzubehör
Artikel-Nr.:
     3551-5836/190
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5836/190
EAN/GTIN:
     4003625583626
Suchbegriffe:
Kellnerbörse
Kellnertasche
kellnerbörse

Kellnergeldtasche aus Lederimitat aus weichem dünnen Material, hat dadurch schlankes Design und geringes Eigenvolumen, jeweils 5 Geldscheinfächer, ein Münzfach, ein Reißverschlussfach, mit Öse für Kette
Länge: 19 cm, Breite: 10,5 cm, Anzahl der Fächer: 8 (zusätzliches Rückenfach, außen)

Weitere Suchbegriffe: Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
500
€ 4,95*
ab € 10,48*
€ 14,66*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,79*
€ 15,07*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 11,08*
€ 15,49*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.