Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 4003 300 Handwaschbecken 18 10 Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9338/full/contacto-logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/9338/full/contacto-logo.jpg
CONTACTO 4003 300 Handwaschbecken 18 10 Edelstahl Gastro Restaurant Küche Profi
Artikel-Nr.:
     3551-4003/300
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4003/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
Handwaschbecken, aus Edelstahl 18/10, zur Wandmontage, Länge: 40 cm, Breite: 31 cm, Höhe: 14 cm [Konsole zur Montage wird mitgeliefert. Technische Daten auf Anfrage.]
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, handwaschbecken edelstahl contacto, waschbecken edelstahl, waschbecken, Edelstahl Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.