Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3423 300 Thermobox GN 1/1 Toplader Gastronorm Behälter Warmhaltebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13850/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13850/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3423 300 Thermobox GN 1/1 Toplader Gastronorm Behälter Warmhaltebox
Artikel-Nr.:
     3551-3423/300
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3423/300
EAN/GTIN:
     4003625342308
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
GN-Behälter

Thermobox GN 1/1 aus gelbem Polypropylen, isoliert, Toplader, mit beidseitigen Tragegriffen und zwei Drehverschlüssen aus bruchfestem Polyamid, Deckel mit Kellenhalterung, durch die integrierte Behälteraussparung sind die Behälter leicht zu entnehmen, sehr robust, spülmaschinengeeignet, extra verstärkte Ausführung
Länge außen: 62 cm, Breite außen: 42 cm, Höhe außen: 40,5 cm, Gewicht: 7,1 kg [Lieferung ohne GN-Behälter und abgebildete Bestecke. Passende Besteckserien Ergonom oder Buffet ONE.]

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 211,76*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 178,46*
€ 213,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,28*
€ 217,41*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.