Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO 3421 050 Thermobox GN 1/2 Frontlader Gastronorm Behälter Warmhaltebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13849/full/contacto-portfolio.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/13849/full/contacto-portfolio.jpg
CONTACTO 3421 050 Thermobox GN 1/2 Frontlader Gastronorm Behälter Warmhaltebox
Artikel-Nr.:
     3551-3421/050
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3421/050
EAN/GTIN:
     4003625342100
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
GN-Behälter

Thermobox GN 1/2 aus gelbem Polypropylen, isoliert, Frontlader, mit beidseitigen Tragegriffen und einem Griff an der Oberseite aus bruchfestem Polyamid, Stecktür mit Drehverschluss, mit vier Auflageschienen zur Aufnahme und leichten Entnahme von Gastronormbehältern 1/2, robust, spülmaschinengeeignet
Länge außen: 42,5 cm, Breite außen: 34 cm, Höhe außen: 49,5 cm, Gewicht: 6 kg [Lieferung ohne GN-Behälter. Beladbar mit GN 1/2 Behältern in unterschiedlichen Kombinationen, z.B. 4 x GN 1/2 in 65 mm oder 3 x 100 mm oder 2 x 150 mm oder 1 x 200 mit 1 x 150 mm.]

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 177,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 182,29*
Lager 3551
21
€ 7,95*
ab € 195,70*
€ 232,16*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.