Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter Ø 15 cm, VB 045372, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trichter Ø 15 cm, VB 045372, Weiß
Trichter Ø 15 cm, VB 045372, Weiß
Artikel-Nr.:
     3551-31045372
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31045372
EAN/GTIN:
     8713631045372
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 15cm
Trichter Ø 15 cm, VB 045372, Weiß

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631045372
Intrastat-Code: 39249000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 36
Netto-Gewicht: 1,600 kg
Verpackung Länge: 460 mm
Verpackung Breite: 310 mm
Verpackung Höhe: 520 mm
Versandkarton Länge: 460 mm
Versandkarton Breite: 310 mm
Versandkarton Höhe: 520 mm
Stücke pro Palette: 720

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Kunststofftrichter Spezialtrichter Trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.